Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXXH50N60C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXXH50N60C3
IGBT, IXXH50N60C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0841
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXXH50N60C3
EAN/GTIN:
     4099891777067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXXH50N60C3, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für 20-60 kHz Schaltung mit Kurzschlussfähigkeit und hoher Strombelastbarkeit. Features * Platz RBSOA * Avalanche-Fähigkeit * Hohe Leistungsdichte * Geringer Gate-Drive-Bedarf Anwendungen * Wechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
100 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.48 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
1.46 mJ
Verlustleistung VA (AC):
600 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.