Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 600 V, 150 A, TO-247U, Littelfuse IXXH75N60C3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 600 V, 150 A, TO-247U, Littelfuse IXXH75N60C3D1
IGBT, 600 V, 150 A, TO-247U, Littelfuse IXXH75N60C3D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0846
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXXH75N60C3D1
EAN/GTIN:
     4099891777111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXXH75N60C3D1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für 20-60 kHz Schaltung mit Kurzschlussfähigkeit und hoher Strombelastbarkeit. Features * Platz RBSOA * Avalanche-Fähigkeit * Antiparallele ultraschnelle Diode * Hohe Leistungsdichte * Äußerst widerstandsfähig Anwendungen * Wechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-247U
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
150 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.07 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
750 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.