Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXXR100N60B3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXXR100N60B3H1
IGBT, IXXR100N60B3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0859
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXXR100N60B3H1
EAN/GTIN:
     4099891777241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXXR100N60B3H1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 10-30 kHz, mit Kurzschlussfähigkeit und hoher Strombelastbarkeit. Features * Platz RBSOA * Avalanche bewertet * Siliziumchip auf Direct-Copper-Bond-Substrat (DCB) * Isolierte Montagefläche * Geringer Gate-Drive-Bedarf * Hohe Leistungsdichte Anwendungen * Wechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-247IU
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
145 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
2.8 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.3 mJ
Verlustleistung VA (AC):
400 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.