Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 650 V, 260 A, TO-247, Littelfuse IXYH120N65C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 650 V, 260 A, TO-247, Littelfuse IXYH120N65C3
IGBT, 650 V, 260 A, TO-247, Littelfuse IXYH120N65C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0874
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH120N65C3
EAN/GTIN:
     4099891777395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYH120N65C3, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT für 20-60 kHz-Schaltungen mit hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Avalanche-tauglich * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
260 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.7 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.45 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1360 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.