Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 40 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N120C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 40 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N120C3
IGBT, 1200 V, 40 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N120C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0875
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH20N120C3
EAN/GTIN:
     4099891777401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYH20N120C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Hochspannungsgehäuse * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
40 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.4 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.7 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
3.7 mJ
Verlustleistung VA (AC):
278 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.