Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 650 V, 58 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N65B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 650 V, 58 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N65B3
IGBT, 650 V, 58 A, TO-247, Littelfuse IXYH20N65B3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0877
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH20N65B3
EAN/GTIN:
     4099891777425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYH20N65B3, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, der für das Schalten mit 5-30 kHz bei hoher Leistungsdichte optimiert ist, extrem robust ist und einen geringen Gate-Antriebsbedarf hat. Features * Quadratischer RBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
58 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.1 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.76 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
0.93 mJ
Verlustleistung VA (AC):
230 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.