Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IGBT, IXYH24N90C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXYH24N90C3
IGBT, IXYH24N90C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0879
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH24N90C3
EAN/GTIN:
     4099891777449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYH24N90C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Hohe Strombelastbarkeit * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
900 V
max. Strom:
44 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.55 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
240 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.