Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 80 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N120C3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 80 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N120C3D1
IGBT, 1200 V, 80 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N120C3D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0890
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH40N120C3D1
EAN/GTIN:
     4099891777555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYH40N120C3D1, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Antiparallele ultraschnelle Diode * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247U
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
80 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
2.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6.6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
480 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.