Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXYH40N65C3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXYH40N65C3H1
IGBT, IXYH40N65C3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0893
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH40N65C3H1
EAN/GTIN:
     4099891777586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYH40N65C3H1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 20-60 kHz bei hoher Leistungsdichte, extrem robust und mit geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Avalanche-tauglich * Schnelle antiparallele Diode * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungswechselrichter * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247U
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
80 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.35 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.46 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
1.33 mJ
Verlustleistung VA (AC):
300 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.