Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 900 V, 90 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N90C3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 900 V, 90 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N90C3D1
IGBT, 900 V, 90 A, TO-247U, Littelfuse IXYH40N90C3D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0895
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH40N90C3D1
EAN/GTIN:
     4099891777609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYH40N90C3D1, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Antiparallele ultraschnelle Diode * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247U
max. Spannung:
900 V
max. Strom:
90 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.2 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.7 mJ
Verlustleistung VA (AC):
500 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,24*
1 Tag
922
1
€ 14,99*
ab € 5,74*
€ 10,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 277,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.