Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 240 A, TO-264, Littelfuse IXYK120N120C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 240 A, TO-264, Littelfuse IXYK120N120C3
IGBT, 1200 V, 240 A, TO-264, Littelfuse IXYK120N120C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0907
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYK120N120C3
EAN/GTIN:
     4099891777722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYK120N120C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-264
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
240 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
7.2 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
10.3 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1500 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.