Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 900 V, 310 A, TO-264, Littelfuse IXYK140N90C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 900 V, 310 A, TO-264, Littelfuse IXYK140N90C3
IGBT, 900 V, 310 A, TO-264, Littelfuse IXYK140N90C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0908
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYK140N90C3
EAN/GTIN:
     4099891777739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYK140N90C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-264
max. Spannung:
900 V
max. Strom:
310 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.7 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
5 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1630 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.