Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXYK200N65B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXYK200N65B3
IGBT, IXYK200N65B3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0909
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYK200N65B3
EAN/GTIN:
     4099891777746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYK200N65B3, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 10-30 kHz bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse * Hohe Strombelastbarkeit * Kurzschlussfähigkeit Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-264
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
410 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.7 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
2.6 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6.36 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1560 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.