Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 650 V, 600 A, TO-264, Littelfuse IXYK300N65A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 650 V, 600 A, TO-264, Littelfuse IXYK300N65A3
IGBT, 650 V, 600 A, TO-264, Littelfuse IXYK300N65A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0910
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYK300N65A3
EAN/GTIN:
     4099891777753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYK300N65A3, Littelfuse Ultra-Niedrig-Vsat-PT-IGBT mit hoher Strombelastbarkeit, hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse * Kurzschlussfähigkeit Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-264
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
600 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.6 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
7.3 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
8.8 mJ
Verlustleistung VA (AC):
2300 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.