Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXYN100N120B3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXYN100N120B3H1
IGBT, IXYN100N120B3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0911
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN100N120B3H1
EAN/GTIN:
     4099891777760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYN100N120B3H1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 5-30 kHz bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Antiparallele ultraschnelle Diode * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227U
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
165 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
2.6 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
10.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
11.4 mJ
Verlustleistung VA (AC):
690 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.