Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 650 V, 170 A, SOT-227, Littelfuse IXYN100N65A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 650 V, 170 A, SOT-227, Littelfuse IXYN100N65A3
IGBT, 650 V, 170 A, SOT-227, Littelfuse IXYN100N65A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0914
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN100N65A3
EAN/GTIN:
     4099891777791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYN100N65A3, Littelfuse Ultra-Niedrig-Vsat-IGBT für Schaltvorgänge bis zu 5 kHz, optimiert für niedrige Leitungsverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Avalanche-tauglich * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC, mit Aluminiumnitrid-Isolierung Anwendungen * Niederfrequenz-Wechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
170 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
2.4 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
600 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.