Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXYN100N65C3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXYN100N65C3H1
IGBT, IXYN100N65C3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0915
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN100N65C3H1
EAN/GTIN:
     4099891777807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
IGBT, IXYN100N65C3H1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 20-60 kHz bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Hohe Strombelastbarkeit * Antiparallele ultraschnelle Diode * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC, mit Aluminiumnitrid-Isolierung Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227U
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
160 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
2.3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.15 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.55 mJ
Verlustleistung VA (AC):
600 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 32,47*
1 Tag
247
1
€ 14,99*
ab € 20,96*
€ 37,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.