Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 240 A, SOT-227, Littelfuse IXYN120N120C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 240 A, SOT-227, Littelfuse IXYN120N120C3
IGBT, 1200 V, 240 A, SOT-227, Littelfuse IXYN120N120C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0916
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN120N120C3
EAN/GTIN:
     4099891777814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYN120N120C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Avalanche-tauglich * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC, mit Aluminiumnitrid-Isolierung Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
240 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
3.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
7.2 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
10.3 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1200 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.