Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IGBT, 600 V, 250 A, SOT-227, Littelfuse IXYN150N60B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 600 V, 250 A, SOT-227, Littelfuse IXYN150N60B3
IGBT, 600 V, 250 A, SOT-227, Littelfuse IXYN150N60B3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0917
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN150N60B3
EAN/GTIN:
     4099891777821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYN150N60B3, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 10-30 kHz bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Optimiert für geringe Leitungs- und Schaltverluste * Avalanche-tauglich * Internationales Standardgehäuse * Hohe Strombelastbarkeit * Kurzschlussfähigkeit * miniBLOC, mit Aluminiumnitrid-Isolierung Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
250 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
2.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
3.76 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
5.3 mJ
Verlustleistung VA (AC):
830 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.