Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 900 V, 115 A, SOT-227U, Littelfuse IXYN80N90C3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 900 V, 115 A, SOT-227U, Littelfuse IXYN80N90C3H1
IGBT, 900 V, 115 A, SOT-227U, Littelfuse IXYN80N90C3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0919
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN80N90C3H1
EAN/GTIN:
     4099891777845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYN80N90C3H1, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse * Antiparallel-Schalldiode Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227U
max. Spannung:
900 V
max. Strom:
115 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
2.7 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
2.5 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
5.7 mJ
Verlustleistung VA (AC):
500 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.