Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 80 A, TO-220, Littelfuse IXYP20N120A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 80 A, TO-220, Littelfuse IXYP20N120A4
IGBT, 1200 V, 80 A, TO-220, Littelfuse IXYP20N120A4
Artikel-Nr.:
     4502-74P0925
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYP20N120A4
EAN/GTIN:
     4099891777906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYP20N120A4, Littelfuse Ultra-Niedrig-Vsat-IGBT für Schaltvorgänge bis zu 5 kHz, optimiert für niedrige Leitungsverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Einschaltstrom-Schutzschaltungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
80 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.9 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
4.85 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
4.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
375 W
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.