Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 650 V, 86 A, TO-3PU, Littelfuse IXYQ40N65B3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 650 V, 86 A, TO-3PU, Littelfuse IXYQ40N65B3D1
IGBT, 650 V, 86 A, TO-3PU, Littelfuse IXYQ40N65B3D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0939
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYQ40N65B3D1
EAN/GTIN:
     4099891778040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYQ40N65B3D1, Littelfuse Extrem lichtdurchlässiger IGBT, der für das Schalten mit 5-30 kHz und hoher Leistungsdichte optimiert ist, extrem robust ist und einen geringen Gate-Antriebsbedarf hat. Features * Quadratischer RBSOA * Avalanche-tauglich * Kurzschlussfähigkeit * Antiparallel-Schalldiode Anwendungen * Leistungswechselrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
max. Strom:
86 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.15 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
1.6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
300 W
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-3PU
max. Spannung:
650 V
Gewicht:
0.0055 kg
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.