Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 320 A, TO-247 PLUS, Littelfuse IXYX120N120B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 320 A, TO-247 PLUS, Littelfuse IXYX120N120B3
IGBT, 1200 V, 320 A, TO-247 PLUS, Littelfuse IXYX120N120B3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0947
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYX120N120B3
EAN/GTIN:
     4099891778125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXYX120N120B3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten von 10-30 kHz mit hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Avalanche-tauglich * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247 PLUS
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
320 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
27.9 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
14.7 mJ
Verlustleistung VA (AC):
1500 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.