Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 900 V, 20 A, TO-252, Littelfuse IXYY8N90C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 900 V, 20 A, TO-252, Littelfuse IXYY8N90C3
IGBT, 900 V, 20 A, TO-252, Littelfuse IXYY8N90C3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0953
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYY8N90C3
EAN/GTIN:
     4099891778187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXYY8N90C3, Littelfuse Hochgeschwindigkeits-IGBT für das Schalten mit 20-50 kHz, optimiert für niedrige Schaltverluste bei hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Avalanche-tauglich * Positiver Wärmekoeffizient von Vce(sat) * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Hochfrequenz-Leistungsumrichter * USV * Motorantriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lamp ballasts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-252
max. Spannung:
900 V
max. Strom:
20 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.22 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
1 mJ
Verlustleistung VA (AC):
125 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.