Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT Modul, MIXA150W1200TEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT Modul, MIXA150W1200TEH
IGBT Modul, MIXA150W1200TEH
Artikel-Nr.:
     4502-74P0958
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA150W1200TEH
EAN/GTIN:
     4099891778231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
IGBT Modul, MIXA150W1200TEH, LITTELFUSE Der XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussrate von 10 µs, eine sehr niedrige Gate-Ladung, einen quadratischen RBSOA 3x IC und eine geringe EMI zur Folge hat. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Isolierte Kupfer-Grundplatte * Lötstifte für PCB-Montage * Inklusive Temperatursensor * Optimiertes Pin-Layout Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Geräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Klimatisierungssysteme * Schweißgeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Ausführung:
Sechserpack
Gehäuse:
E3-Pack
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
150 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
16 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
14 mJ
Verlustleistung VA (AC):
695 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.