Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT Modul, MIXA30W1200TED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT Modul, MIXA30W1200TED
IGBT Modul, MIXA30W1200TED
Artikel-Nr.:
     4502-74P0962
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA30W1200TED
EAN/GTIN:
     4099891778279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
IGBT Modul, MIXA30W1200TED, LITTELFUSE Der XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussrate von 10 µs, eine sehr niedrige Gate-Ladung, einen quadratischen RBSOA 3x IC und eine geringe EMI zur Folge hat. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Isolierte Kupfer-Grundplatte * Lötstifte für PCB-Montage * Inklusive Temperatursensor Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Geräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Klimatisierungssysteme * Schweißgeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.175 kg
Ausführung:
Sechserpack
Gehäuse:
E2-Pack
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
30 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
3 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
150 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.