Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phase Leg IGBT, 1200 V, 450 A, Simbus F, Littelfuse MIXA450PF1200TSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phase Leg IGBT, 1200 V, 450 A, Simbus F, Littelfuse MIXA450PF1200TSF
Phase Leg IGBT, 1200 V, 450 A, Simbus F, Littelfuse MIXA450PF1200TSF
Artikel-Nr.:
     4502-74P0966
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA450PF1200TSF
EAN/GTIN:
     4099891778316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
IGBT Modul, MIXA450PF1200TSF, LITTELFUSE Der Phasenschenkel-XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussfestigkeit von 10 µs, eine sehr geringe Gate-Ladung und eine niedrige EMI aufweist. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Grundplatte: Kupfer, intern DCB-isoliert * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Geräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Klimatisierungssysteme * Schweißgeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbbrücke
Gehäuse:
Simbus F
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
450 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
68 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
22 mJ
Verlustleistung VA (AC):
2100 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT-Modul, Phase Leg IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,02*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.