Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chopper IGBT Switch, 1200 V, 60 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA60HU1200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chopper IGBT Switch, 1200 V, 60 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA60HU1200VA
Chopper IGBT Switch, 1200 V, 60 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA60HU1200VA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0967
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA60HU1200VA
EAN/GTIN:
     4099891778323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
IGBT Modul, MIXA60HU1200VA, LITTELFUSE Der XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussrate von 10 µs, eine sehr niedrige Gate-Ladung, einen quadratischen RBSOA 3x IC und eine geringe EMI zur Folge hat. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * Getaktete Stromversorgungen * Antrieb von geschalteten Reluktanzmotoren
Weitere Informationen:
Gehäuse:
V1-A-Pack
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
60 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
5.5 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
4.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
290 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT-Modul, Chopper IGBT Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.