Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Converter Brake Inverter, 1600 V, 85 A, E3-Pack, Littelfuse MIXA60WH1200TEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Converter Brake Inverter, 1600 V, 85 A, E3-Pack, Littelfuse MIXA60WH1200TEH
Converter Brake Inverter, 1600 V, 85 A, E3-Pack, Littelfuse MIXA60WH1200TEH
Artikel-Nr.:
     4502-74P0970
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA60WH1200TEH
EAN/GTIN:
     4099891778354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
IGBT Modul, MIXA60WH1200TEH, LITTELFUSE Der XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussrate von 10 µs, eine sehr niedrige Gate-Ladung, einen quadratischen RBSOA bei 3x IC und eine geringe EMI zur Folge hat. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Internationales Standardgehäuse * RoHS-konform * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Geräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Klimatisierungssysteme * Schweißgeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Induktive Heizung, Herde * Pumpen, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Phasen-Wechselrichter
Gehäuse:
E3-Pack
max. Spannung:
1600 V
max. Strom:
85 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
4.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
3.8 mJ
Verlustleistung VA (AC):
190 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul, Converter Brake Inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.