Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chopper IGBT Switch, 1200 V, 84 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA80R1200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chopper IGBT Switch, 1200 V, 84 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA80R1200VA
Chopper IGBT Switch, 1200 V, 84 A, V1-A-Pack, Littelfuse MIXA80R1200VA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0971
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MIXA80R1200VA
EAN/GTIN:
     4099891778361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
IGBT Modul, MIXA80R1200VA, LITTELFUSE Der XPT-IGBT lässt sich aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Einschaltspannung leicht parallelisieren. Er verfügt über ein robustes XPT-Design (Xtreme light Punch Through), das eine Kurzschlussrate von 10 µs, eine sehr niedrige Gate-Ladung, einen quadratischen RBSOA bei 3x IC und eine geringe EMI zur Folge hat. Features * Dünne Wafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design führt zu einem wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) * Schnelle und sanfte Rückwärtserholung * Niedrige Betriebsdurchlassspannung * Internationales Standardgehäuse * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Grundplatte: DCB-Keramik * Geringes Gewicht * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Geräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Klimatisierungssysteme * Schweißgeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Induktive Heizung, Herde * Pumpen, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
V1-A-Pack
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
84 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassisbefestigung
Sättigungsspannung:
1.9 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
8.3 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6.8 mJ
Verlustleistung VA (AC):
390 W
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT-Modul, Chopper IGBT Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.