Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederspannungs-Diode, 60 A, TO-247AD, DLA60I1200HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niederspannungs-Diode, 60 A, TO-247AD, DLA60I1200HA
Niederspannungs-Diode, 60 A, TO-247AD, DLA60I1200HA
Artikel-Nr.:
     4502-74P1226
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DLA60I1200HA
EAN/GTIN:
     4099891780913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Diode, DLA60I1200HA, Littelfuse Einzeldiode mit sehr geringem Leckstrom und sehr geringem Durchlassspannungsabfall, die für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen verwendet wird. Features * Planarer passivierter Chip * Verbessertes thermisches Verhalten * Industriegerechte Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Diode für Hauptgleichrichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niederspannungs-Diode
Durchlassstrom:
60 A
Gehäuse:
TO-247AD
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
70 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Impuls-Verlustleistung:
500 W
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.