Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avalanchediode, 1300 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-12D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avalanchediode, 1300 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-12D
Avalanchediode, 1300 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-12D
Artikel-Nr.:
     4502-74P1227
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA1-12D
EAN/GTIN:
     4099891780920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Avalanche-Diode, DSA1-12D, Littelfuse Eine Avalanche-Diode mit verbesserten Temperatur- und Leistungszyklen, reduzierten Schutzschaltungen, einfacher Leiterplattenmontage sowie Platz- und Gewichtseinsparungen. Features * Kunststoff-Standardgehäuse * Planarer passivierter Chip Anwendungen * Gleichrichter mit geringer Leistung * Feldversorgung für DC-Motoren * Stromversorgungen * Hochspannungs-Gleichrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Avalanchediode
Durchlassstrom:
2.3 A
Gehäuse:
DS1-2
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1300 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Diode, Gleichrichterdiode, Z-Diode, Zenerdiode, littlefuse diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,74*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 6,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 574,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.