Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 60 A, TO-3P, DPG120C300QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 60 A, TO-3P, DPG120C300QB
High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 60 A, TO-3P, DPG120C300QB
Artikel-Nr.:
     4502-74P1252
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG120C300QB
EAN/GTIN:
     4099891781170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Schaltdiode
Erholungsdiode, DPG120C300QB, Littelfuse Hochleistungsdiode mit schneller Rückspeisung, sehr geringem Leckstrom und sehr niedrigem Irm-Wert, einer Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb und weicher Rückspeisung für geringe EMI/RFI. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Gehäuse, kompatibel mit TO-247 * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Performance Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
60 A
Gehäuse:
TO-3P
Kapazität:
80 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
300 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, schaltdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.