Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DPG60IM300PC-TUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DPG60IM300PC-TUB
Diode, DPG60IM300PC-TUB
Artikel-Nr.:
     4502-74P1298
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG60IM300PC-TUB
EAN/GTIN:
     4099891781637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
littlefuse diode
diode
Erholungsdiode, DPG60IM300PC-TUB, Littelfuse Hochleistungsdiode mit schneller Rückspeisung, sehr geringem Leckstrom und sehr niedrigem Irm-Wert, einer Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb und weicher Rückspeisung für geringe EMI/RFI. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
60 A
Gehäuse:
TO-263AB
Kapazität:
80 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
300 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.