Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DPG80C400HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DPG80C400HB
Diode, DPG80C400HB
Artikel-Nr.:
     4502-74P1301
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG80C400HB
EAN/GTIN:
     4099891781668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
littlefuse diode
schaltdiode
Erholungsdiode, DPG80C400HB, Littelfuse Hochleistungsdiode mit schneller Rückspeisung, sehr geringem Leckstrom und sehr niedrigem Irm-Wert, einer Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb und weicher Rückspeisung für geringe EMI/RFI. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Bauform:
THT
Durchlassstrom:
40 A
Gehäuse:
TO-247AD
Kapazität:
46 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.