Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 150 V (RRM), 5 A, TO-252AA, DSA10C150UC-TRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 150 V (RRM), 5 A, TO-252AA, DSA10C150UC-TRL
Schottky-Gleichrichterdiode, 150 V (RRM), 5 A, TO-252AA, DSA10C150UC-TRL
Artikel-Nr.:
     4502-74P1303
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA10C150UC-TRL
EAN/GTIN:
     4099891781682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
littlefuse diode
Schottky-Gleichrichterdiode, DSA10C150UC-TRL, Littelfuse Schottky-Gleichrichterdiode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Anschlussklemmen: 100% reines Zinn * Dies ist ein Pb-freies Gerät * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
TO-252AA
Kapazität:
50 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
150 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.