Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DSA10I100PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DSA10I100PM
Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DSA10I100PM
Artikel-Nr.:
     4502-74P1304
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA10I100PM
EAN/GTIN:
     4099891781699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Gleichrichterdiode, DSA10I100PM, Littelfuse Schottky-Gleichrichterdiode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Anschlussklemmen: 100% reines Zinn * Dies ist ein Pb-freies Gerät * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-220ACFP
Kapazität:
180 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.