Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DSA10IM100UC-TRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DSA10IM100UC-TRL
Diode, DSA10IM100UC-TRL
Artikel-Nr.:
     4502-74P1305
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA10IM100UC-TRL
EAN/GTIN:
     4099891781705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
littlefuse diode
schottky diode
Schottky-Gleichrichterdiode, DSA10IM100UC-TRL, Littelfuse Schottky-Gleichrichterdiode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Anschlussklemmen: 100% reines Zinn * Dies ist ein Pb-freies Gerät * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-252AA
Kapazität:
125 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.