Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DSA50C150HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DSA50C150HB
Diode, DSA50C150HB
Artikel-Nr.:
     4502-74P1340
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA50C150HB
EAN/GTIN:
     4099891782054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, DSA50C150HB, Littelfuse Hochleistungs-Schottky-Diode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Industriestandard-Kontur * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungs-Schottky-Diode
Bauform:
THT
Durchlassstrom:
25 A
Gehäuse:
TO-247AD
Kapazität:
161 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
150 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.