Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DSA60C150PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DSA60C150PB
Diode, DSA60C150PB
Artikel-Nr.:
     4502-74P1342
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA60C150PB
EAN/GTIN:
     4099891782078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Gleichrichterdiode, DSA60C150PB, Littelfuse Schottky-Gleichrichterdiode mit gemeinsamer Kathode und niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Geringer Verlust und weiche Erholung * Hochleistungs-Schottky-Diode * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Anschlussklemmen: 100% reines Zinn * Dies ist ein Pb-freies Gerät * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
THT
Durchlassstrom:
30 A
Gehäuse:
TO-220AB
Kapazität:
327 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
150 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.