Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DSEC16-12AS-TRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DSEC16-12AS-TRL
Diode, DSEC16-12AS-TRL
Artikel-Nr.:
     4502-74P1357
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSEC16-12AS-TRL
EAN/GTIN:
     4099891782221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
littlefuse diode
diode
Erholungsdiode, DSEC16-12AS-TRL, Littelfuse Hochleistungsdiode mit schneller Rückspeisung und weicher Rückspeisung für geringe EMI/RFI, sehr niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr niedriger Irm-Wert * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
8 A
Gehäuse:
TO-263AB
Kapazität:
3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.