Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD175-34N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD175-34N1
Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD175-34N1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1541
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDD175-34N1
EAN/GTIN:
     4099891784065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Diode, MDD175-34N1, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, fortschrittlichem Power-Cycling, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Verbessertes thermisches Verhalten * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichtermodul
Gehäuse:
TO-240AA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Sperrspannung:
3400 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.