Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, MDD200-18N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, MDD200-18N1
Diode, MDD200-18N1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1544
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDD200-18N1
EAN/GTIN:
     4099891784096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
littlefuse diode
diode
Diode, MDD200-18N1, LITTELFUSE Ein Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 3600 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Geringes Gewicht Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
dual
Gehäuse:
Y4-M6
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Schraubmontage
Sperrspannung:
1800 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.