Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD255-12N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD255-12N1
Gleichrichtermodul, TO-240AA, MDD255-12N1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1546
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDD255-12N1
EAN/GTIN:
     4099891784119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Diode, MDD255-12N1, LITTELFUSE Ein Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 4800 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Geringes Gewicht Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichtermodul
Gehäuse:
TO-240AA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Sperrspannung:
1200 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.