Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DHG100X600NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DHG100X600NA
Diode, DHG100X600NA
Artikel-Nr.:
     4502-74P2986
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DHG100X600NA
EAN/GTIN:
     4099891798512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
littlefuse diode
schaltdiode
Schnelle Erholungsdiode, DHG100X600NA, Littelfuse Die DHG100X600NA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten Anwendungen * Antiparallele Diode für Hochfrequenzschaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
50 A
Gehäuse:
SOT-227B
Kapazität:
47 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.