Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DHG10I600PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DHG10I600PM
Diode, DHG10I600PM
Artikel-Nr.:
     4502-74P2992
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DHG10I600PM
EAN/GTIN:
     4099891798574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
littlefuse diode
schaltdiode
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I600PM, Littelfuse Die DHG10I600PM ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten Anwendungen * Antiparallele Diode für Hochfrequenzschaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Bauform:
THT
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-220ACFP
Kapazität:
6 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.