Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 30 A, TO-220AC, DSI30-12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 30 A, TO-220AC, DSI30-12A
Gleichrichterdiode, 30 A, TO-220AC, DSI30-12A
Artikel-Nr.:
     4502-74P3023
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSI30-12A
EAN/GTIN:
     4099891798888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Einzelne Diode, DSI30-12A, Littelfuse Die DSI30-12A ist eine einzelne Diode für die Hauptgleichrichtung in ein- und dreiphasigen Brückenkonfigurationen. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall * Verbessertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
30 A
Gehäuse:
TO-220AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Impuls-Verlustleistung:
160 W
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.