Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 25 A, TO-268AA, DSP25-16AT-TUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 25 A, TO-268AA, DSP25-16AT-TUB
Gleichrichterdiode, 25 A, TO-268AA, DSP25-16AT-TUB
Artikel-Nr.:
     4502-74P3040
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSP25-16AT-TUB
EAN/GTIN:
     4099891799052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Phase Bein, DSP25-16AT-TUB, Littelfuse Die DSP25-16AT-TUB ist eine Phasenschieberdiode für die Hauptgleichrichtung, ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall * Verbessertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
25 A
Gehäuse:
TO-268AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Impuls-Verlustleistung:
160 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.