Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 45 A, ISOPLUS247, DSP45-16AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 45 A, ISOPLUS247, DSP45-16AR
Gleichrichterdiode, 45 A, ISOPLUS247, DSP45-16AR
Artikel-Nr.:
     4502-74P3045
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSP45-16AR
EAN/GTIN:
     4099891799106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
gleichrichterdiode
Einzelne Diode, DSP45-16AR, Littelfuse Die DSP45-16AR ist eine einzelne Diode für die Hauptgleichrichtung in ein- und dreiphasigen Brückenkonfigurationen. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall * Verbessertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
45 A
Gehäuse:
ISOPLUS247
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Impuls-Verlustleistung:
270 W
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.