Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NR
SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5605
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PGB1010603NR
EAN/GTIN:
     4099891824709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
Schutzdiode
Suppressor-Diode
ESD Suppressor, PGB1010603NR, Littelfuse PGB1010603NR trägt zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen (ESD) bei. Es ergänzt den On-Chip-Schutz integrierter Schaltkreise und eignet sich am besten für Niederspannungs- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen, bei denen eine geringe Kapazität wichtig ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Ultra-low Kapazität * Geringer Ableitstrom * Schnelle Reaktionszeit Anwendungen * HDTV-Hardware * Laptop/Desktop Computer * Netzwerk-Hardware * Digitalkamera * Externer Speicher * Antenne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
0603
Kapazität:
0.06 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
24 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,21*
€ 0,272*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1 Tag
21100
10
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,688*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.